text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW5.0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 5 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81154.000.050
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 5.2
Codice merceologico 82079030
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Descrizione

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 5 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81154.000.050
EAN 4013288038579
UBB 500625431084
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056345001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.