text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus BO SW4,0 x 25


840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 4 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčníva

Objednací číslo 81154.000.040
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.8
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 Z Bity Hex-Plus BO s ochranou proti manipulaci, 4 x 25 mmTvrdé viskózní bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem a univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šrouby s vnitřním šestihranem BO mají ve svém hnacím profilu vyčnívající kolík. Ten zabraňuje jakémukoli neoprávněnému uvolnění, protože s těmito šrouby nelze pohybovat pomocí ",normálního", šestihranného nářadí. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81154.000.040
EAN 4013288038593
UBB 500625430904
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056344001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.