text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 IMP DC 3 x 25


840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 3 x 25 mm, 10 kusů 10x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Kvalitní bity Impaktor pro šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy

Objednací číslo 8W566235
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 840/1 IMP DC
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor bity, 3 x 25 mm, 10 kusů 10x 840/1 IMP DC Impaktor bity: Kvalitní bity Impaktor pro šrouby s vnitřním šestihranem. Technologie Impaktor nabízí nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. Zvýšená odolnost proti tření díky hrubému povlaku z diamantových částic na špičce bitu zabraňuje jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. Technologie Hex-Plus zajišťuje větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W566235
EAN 4013288178701
UBB 500643345068
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057603001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.