text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 810/1 Vario 810/1 051005


810/1 Šroubovák s přídržným kroužkem, 1/4", x 120 mmDržák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Integrovaný pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3 a spojovací řady Wera 1.

Numéro d'article 81445.051.005
Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Wera
Váha kusu (g) 125
Komoditní kód 8466103800
Model 810/1
Type Bit Screwdriver

La description

810/1 Šroubovák s přídržným kroužkem, 1/4", x 120 mmDržák bitů s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Integrovaný pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3 a spojovací řady Wera 1.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05051005001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.