text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 8 x 50


3869/4 Matice, nerez, 8 x 50 mmVysoce kvalitní matice z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou. Nerezová, aby se zabránilo riziku cizího zrezivění. Nemagnetické provedení s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81596.080.050
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 8
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 11
Type Nut Setter

Popis

3869/4 Matice, nerez, 8 x 50 mmVysoce kvalitní matice z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou. Nerezová, aby se zabránilo riziku cizího zrezivění. Nemagnetické provedení s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81596.080.050
EAN 4013288118257
UBB 500511640566
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071223001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.