text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 30 x 25 mm


3867/1 TS TORX® bity, nerez, TX 30 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro zapuštěné šrouby TORX®. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Dodávají se s torzní zónou: Torzní bity přebírají špičky točivého momentu a absorbují je v torzní zóně. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje živ

Objednací číslo 81564.071.037
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.3
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

3867/1 TS TORX® bity, nerez, TX 30 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro zapuštěné šrouby TORX®. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Dodávají se s torzní zónou: Torzní bity přebírají špičky točivého momentu a absorbují je v torzní zóně. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje životnost bitu. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81564.071.037
EAN 4013288111111
UBB 500504719575
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071037001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.