text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ2 x 89


3855/4 Bity, nerez, PZ 2 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby Pozidriv*. Wera nerez jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 81522.002.089
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 3851/4
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

3855/4 Bity, nerez, PZ 2 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby Pozidriv*. Wera nerez jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81522.002.089
EAN 4013288115522
UBB 500504484196
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071085001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.