text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bity, nerezové, PH 2 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s křížovou drážkou. Wera nerez jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81521.002.089
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

3851/4 Bity, nerezové, PH 2 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s křížovou drážkou. Wera nerez jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071082001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.