text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 3 x 25 mm


3851/1 Bity TS, nerezové, PH 3 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro křížové šrouby. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Dodávají se s torzní zónou: Bity s torzní zónou přebírají špičky točivého momentu a absorbují je v torzní zóně. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje životno

Objednací číslo 81569.071.012
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

3851/1 Bity TS, nerezové, PH 3 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro křížové šrouby. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Dodávají se s torzní zónou: Bity s torzní zónou přebírají špičky točivého momentu a absorbují je v torzní zóně. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje životnost bitu. šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81569.071.012
EAN 4013288111005
UBB 500504722868
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071012001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.