text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 6 x 89


3840/4 Bity, nerezové, 6 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním šestihranem. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran

Objednací číslo 81520.006.089
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 6
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Váha kusu (g) 17
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

3840/4 Bity, nerezové, 6 x 89 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním šestihranem. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071104001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.