text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 3,0 x 25


3840/1 Bity TS, nerezové, 3 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním šestihranem. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Dodává

Objednací číslo 81519.030.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

3840/1 Bity TS, nerezové, 3 x 25 mmVysoce kvalitní bity z nerezové oceli pro šrouby s vnitřním šestihranem. Wera stainless jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Dodává se s torzní zónou: Torzní bity přebírají špičky točivého momentu a absorbují je v torzní zóně. To zabraňuje předčasnému opotřebení a prodlužuje životnost bitu. šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81519.030.025
EAN 4013288111227
UBB 500504482299
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071073001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.