text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Barevně kódovaný Torx L-Key T10 85mm


967 SPKL TORX® BO L-klíč Multicolour, TX 10 x 85 mmWera L-klíče s plastovými objímkami chránícími prsty. Díky tomu jsou ergonomické a příjemně se drží i při nízkých teplotách. Na jednom konci profil TORX® BO: otvor v bitu a pojistný kolík ve šroubu TORX® BO zabraňují jakémukoli neoprávněnému uvolnění. Upevnění odolné proti neoprávněné manipulaci! Kuličk

Objednací číslo 4C079424
Izolace Ne
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 SPKL TORX

Popis

967 SPKL TORX® BO L-klíč Multicolour, TX 10 x 85 mmWera L-klíče s plastovými objímkami chránícími prsty. Díky tomu jsou ergonomické a příjemně se drží i při nízkých teplotách. Na jednom konci profil TORX® BO: otvor v bitu a pojistný kolík ve šroubu TORX® BO zabraňují jakémukoli neoprávněnému uvolnění. Upevnění odolné proti neoprávněné manipulaci! Kuličkový hrot na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci se šrouby TORX® i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Laserem gravírované, a tím i opotřebení odolné označení velikosti na L-klíči pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C079424
EAN 4013288172693
UBB 500643316689
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024352001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.