text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 SPKL/9 TX BO MULTICOLOUR SB 9PC


967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada L-klíčů pro šrouby TORX® odolné proti manipulaci, BlackLaser, 9 kusů 9x 967 SPKL TORX® BO L-klíče Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmL-klíče s termoplastickou objímkou (SPKL) ze snadno uchopitelného kruhového materiálu. Objímk

Objednací číslo 9A482834
Design Plastová základna
Izolace Ano
Balení Jiný
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastová základna
Izolace Ano
Balení Jiný
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet klíčů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Model 967/9 TX BO
Type Torx Key Set

Popis

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada L-klíčů pro šrouby TORX® odolné proti manipulaci, BlackLaser, 9 kusů 9x 967 SPKL TORX® BO L-klíče Multicolour: TX 9x79 mm, TX 8x76 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm, TX 27x112 mmL-klíče s termoplastickou objímkou (SPKL) ze snadno uchopitelného kruhového materiálu. Objímka zajišťuje příjemnou a snadnou práci prstů i při nízkých teplotách. Všechny L-klíče jsou rychle po ruce díky barevnému značení a označení velikosti. Materiál klipu odolný proti opotřebení zajišťuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí. Pro spoje TORX® a TORX® BO (s otvorem).

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A482834
EAN 4013288170125
UBB 500643322869
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05073599001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.