text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Kulový konec Torx L-Key T20 BlackLaser 96mm


967 PKL TORX® L-klíč, BlackLaser, TX 20 x 96 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle

Objednací číslo 2H886149
Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 PKL TORX

Popis

967 PKL TORX® L-klíč, BlackLaser, TX 20 x 96 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím odolnému značení velikosti na L-klíčích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H886149
EAN 4013288019554
UBB 500643315285
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024202001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.