text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T30 BlackLaser 122mm


967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 30 x 122 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářa

Objednací číslo 0V059055
Izolace Ne
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 L TORX

Popis

967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 30 x 122 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíči, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V059055
EAN 4013288104908
UBB 500643314031
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024167001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.