text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 25 x 104 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářa

Objednací číslo 5B273415
Izolace Ne
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 L TORX

Popis

967 L TORX® HF L-klíč s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 25 x 104 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Dodává se s extra dlouhým ramenem. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíči, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B273415
EAN 4013288104885
UBB 500643313611
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05024165001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.