text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra krátký šestihranný klíč 2mm ocel chromovaná 56mm


950 PKS L-klíč, metrický, chromovaný, 2 x 56 mmVysoce kvalitní L-klíč s extra krátkým ramenem pro použití na obtížně přístupných šroubech, pro šrouby s vnitřním šestihranem. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Kuličkový hrot na dlouhém rameni

Objednací číslo 1B145674
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 56
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 56
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 16
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 PKS

Popis

950 PKS L-klíč, metrický, chromovaný, 2 x 56 mmVysoce kvalitní L-klíč s extra krátkým ramenem pro použití na obtížně přístupných šroubech, pro šrouby s vnitřním šestihranem. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Kuličkový hrot na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem gravírované, a tím proti opotřebení odolné značení rozměrů na L-klíčích pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B145674
EAN 4013288098054
UBB 500643538035
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05133151001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.