text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM šestihranný klíč s kulovým koncem 5mm ocel BlackLaser 160mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 5 x 160 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních sit

Objednací číslo 5X805315
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 160
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 28
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 5 x 160 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím i značení velikosti na L-klíčích, které je odolné proti opotřebení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X805315
EAN 4013288095039
UBB 500643532095
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027106001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.