text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM šestihranný klíč s kulovým koncem 2mm ocel BlackLaser 100mm


950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 2 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních sit

Objednací číslo 4C871019
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 100
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 16
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 PKL BM

Popis

950 PKL BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 2 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Nářadí je rychle po ruce díky laserovému gravírování, a tím odolnému značení velikosti na L-klíčích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C871019
EAN 4013288094995
UBB 500643531261
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027102001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.