text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šestihranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
4L393280
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
Wera 950 PKL BM šestihranný klíč s kulovým koncem 2,5 mm ocel BlackLaser 112 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L393280
Celková délka (mm)
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
112
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
112
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
112
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
S kulovou hlavou
Ano
Délka krátkého ramene (mm)
18
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
950 PKL BM
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L393280
EAN
4013288095008
UBB
500643531428
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
05027103001