text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 PKL BM šestihranný klíč s kulovým koncem 10mm ocel BlackLaser 219mm


Objednací číslo 9Q070301
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 219
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 219
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 219
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 40
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKL BM

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q070301
EAN 4013288095077
UBB 500643532822
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027109001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.