text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Šestihranný klíč s kulovým koncem 7 mm Chromovaná ocel 190 mm


950 PKL L-klíč, metrický, chromovaný, 7 x 190 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situac

Objednací číslo 6S545491
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 190
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 190
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 34
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 PKL

Popis

950 PKL L-klíč, metrický, chromovaný, 7 x 190 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Kulové zakončení dlouhého ramene umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi. Nářadí je rychle po ruce díky laserem gravírovanému, a tím i opotřebení odolnému značení velikosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S545491
EAN 4013288037718
UBB 500643530271
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022063001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.