Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
6F131284
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
Wera 950 PKL Šestihranný klíč s kulovým koncem 10 mm Chromovaná ocel 219 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F131284
Celková délka (mm)
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
219
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
219
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
219
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
S kulovou hlavou
Ano
Délka krátkého ramene (mm)
40
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82054000
Model
950 PKL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F131284
EAN
4013288018854
UBB
500643530685
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
05022066001