text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlouhý šestihranný klíč 3mm ocel chromovaná 126mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi, s extra dlouhým ramenem.

Objednací číslo 9Y914002
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 126
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 3
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 126
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 20
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 3 x 126 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi, s extra dlouhým ramenem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y914002
EAN 4013288018670
UBB 500643527228
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021615001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.