text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra dlouhý šestihranný klíč 1,5 mm ocel chromovaná 90 mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 1,5 x 90 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi, s extra dlouhým ramenem.

Objednací číslo 9C833258
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 90
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 1,5 x 90 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi, s extra dlouhým ramenem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C833258
EAN 4013288038722
UBB 500643526642
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021600001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.