text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 Šestihranný klíč 5mm ocel chromovaná 80mm


Objednací číslo 8Q747761
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 80
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 80
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 28
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q747761
EAN 4013288018335
UBB 500643520298
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021040001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.