text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šestihranný klíč 7mm ocel BlackLaser 95mm


950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 95 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlou

Objednací číslo 8H244773
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 95
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 34
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 BM

Popis

950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 95 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Značení rozměrů odolné proti opotřebení pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H244773
EAN 4013288095466
UBB 500643525081
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.