text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM šestihranný klíč 1,5mm ocel BlackLaser 45mm


950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 1,5 x 45 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Značení rozměrů odolné proti opotřebení pro rychlý přístup.

Objednací číslo 1U073965
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 45
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 45
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 14
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950 BM

Popis

950 BM L-klíč, metrický, BlackLaser, 1,5 x 45 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Značení rozměrů odolné proti opotřebení pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05027201001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.