text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 šestihranný klíč 9mm ocel chromovaná 106mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 9 x 106 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 1H835285
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 106
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 106
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 38
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 9 x 106 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H835285
EAN 4013288018373
UBB 500643521023
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021060001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.