text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šestihranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
3P257788
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
Wera 950 šestihranný klíč 7mm ocel chromovaná 95mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P257788
Celková délka (mm)
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
95
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
95
Design
Háček
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
95
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
34
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
950
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P257788
EAN
4013288018359
UBB
500643520603
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
05021050001