text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 šestihranný klíč 4,5 mm ocel chromovaná 75 mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 4,5 x 75 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 5E214763
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 75
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 75
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 26
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 4,5 x 75 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E214763
EAN 4013288018328
UBB 500643520033
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021035001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.