text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera 950 šestihranný klíč 19mm ocel chromovaná 180mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 19 x 180 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby s vnitřním šestihranem. Přesné chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 3X676776
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 19
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 180
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 19
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 180
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 70
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 19 x 180 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby s vnitřním šestihranem. Přesné chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021095001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.