text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Šestihranný klíč 8mm Ocel chromovaná 100mm


950 L-klíč, metrický, chromovaný, 8 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Objednací číslo 4H763319
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 100
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 36
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 950

Popis

950 L-klíč, metrický, chromovaný, 8 x 100 mmVysoce kvalitní L-klíče pro šrouby se šestihrannou hlavou. Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Precizní chromované provedení zajišťuje vysokou ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H763319
EAN 4013288018366
UBB 500643520868
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05021055001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.