text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Univerzální držák bitů se silným upínacím kroužkem, 1/4", x 300 mmUniverzální držák pro odběr bitů se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Obzvláště silný přídržný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Obzvláště silný permanentní magnet zajišťuje naprosto bezpečné

Referência 1Z731434
Délka (mm) 300
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Délka (mm) 300
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Descrição

899/4/1 S Univerzální držák bitů se silným upínacím kroužkem, 1/4", x 300 mmUniverzální držák pro odběr bitů se šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Nerezové pouzdro pro speciální ochranu proti korozi. Obzvláště silný přídržný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Obzvláště silný permanentní magnet zajišťuje naprosto bezpečné uchycení bitů. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05160981001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.