text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X75


897/4 IMP R Držák Impaktor s přídržným kroužkem a kroužkovým magnetem, 1/4", x 75 mmDržák Wera Impaktor pro absorpci impulzních špiček. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Držák Impaktor navíc díky kroužkovému magnetu mimořádně bezpečně drží dlouhé a těžké šrouby. To umožňuje rychlé a spolehlivé umístění šroubu. Pokud by v závislosti na

Objednací číslo 7Q111800
Délka (mm) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 75
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Model 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Popis

897/4 IMP R Držák Impaktor s přídržným kroužkem a kroužkovým magnetem, 1/4", x 75 mmDržák Wera Impaktor pro absorpci impulzních špiček. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. Držák Impaktor navíc díky kroužkovému magnetu mimořádně bezpečně drží dlouhé a těžké šrouby. To umožňuje rychlé a spolehlivé umístění šroubu. Pokud by v závislosti na situaci nebyl magnet žádoucí, např. při práci s kovem, lze jej vyjmout ze šroubovací zóny a tím jej neutralizovat. Používá se převážně pro aplikace s ručním elektrickým nářadím. Výstup: vhodný pro bity s šestihrannou hlavou podle normy DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: Vhodné pro elektrické šroubováky s náběhem podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05057676001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.