text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 15X37


8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 15 x 37 mmNástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroj

Objednací číslo 2T862688
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 15
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 15
Délka (mm) 37
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMC HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 15 x 37 mmNástrčná hlavice Zyklop s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku. ",Take it easy", Tool Finder s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T862688
EAN 4013288181046
UBB 500643609075
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05003735001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.