text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8784 B1 Zyklop Bit Adapter 3/8" Square x 1/4" Hex Drive 44mm


8784 B1 Adattatore bit Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConnettore da testa quadra a esagonale. Per punte esagonali da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 e per le connessioni Wera serie 1 e 4. Con mandrino a serraggio rapido.

Article number 81042.063.044
Lunghezza (mm) 44
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.5
Packed per 1

Specifications

Lunghezza (mm) 44
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.5
Marchio Wera
Weight per piece (g) 43
Type Zyklop Bit Adapter

Description

8784 B1 Adattatore bit Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConnettore da testa quadra a esagonale. Per punte esagonali da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 e per le connessioni Wera serie 1 e 4. Con mandrino a serraggio rapido.

Article numbers

Article number 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05003590001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.