text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 25X60


8767 C HF TORX® Zyklop nástrčná hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, TX 25 x 60 mmNástrčná hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifika

Objednací číslo 5J754055
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 60
Průměr 23.5
Velikost (TX) 25
Délka čepele (mm) 21.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 60
Průměr 23.5
Velikost (TX) 25
Délka čepele (mm) 21.5
Velikost připojení 1/2 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Značka Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 C HF TORX® Zyklop nástrčná hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, TX 25 x 60 mmNástrčná hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J754055
EAN 4013288183323
UBB 500643601882
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05003831001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.