text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 nemagnetický seřizovač matic 1/4“ šestihran 50mm


869/4 Šroubovací matice, 1/4", x 50 mmNemagnetické provedení. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 3F652513
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 869/4

Popis

869/4 Šroubovací matice, 1/4", x 50 mmNemagnetické provedení. Šestihran, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F652513
EAN 4013288101037
UBB 500643493488
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060409001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.