text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB magnetický stavěč matic v samoobslužném balení 6mm Hex 50mm


869/4 M SB Šroubováky, magnetické, 6 x 50 mmMetrický matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 8R595267
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 6
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 6
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 869/4 M SB

Popis

869/4 M SB Šroubováky, magnetické, 6 x 50 mmMetrický matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R595267
EAN 4013288105707
UBB 500643497026
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073501001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.