text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Magnetický seřizovač matic v samoobslužném balení 1/4“ Hex 50mm


869/4 M SB Šroubováky, magnetické, 1/4", x 50 mmMimální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 9W060711
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 869/4 M SB

Popis

869/4 M SB Šroubováky, magnetické, 1/4", x 50 mmMimální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W060711
EAN 4013288105776
UBB 500643498685
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073509001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.