text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Magnetický seřizovač matic 5/16“ Hex 50mm


869/4 M Matice, magnetické, 5/16", x 50 mmImperiální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 9J347349
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 869/4 M

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 5/16", x 50 mmImperiální matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J347349
EAN 4013288101174
UBB 500643496291
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060430001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.