text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 10X50


869/4 M Matice, magnetické, 10 x 50 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 5Y440367
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 10
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Matice, magnetické, 10 x 50 mmMetrická matice pro šrouby se šestihrannou hlavou. Dodává se se silným permanentním magnetem. šestihran, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y440367
EAN 4013288101129
UBB 500643495202
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060425001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.