Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
9S950006
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
WERA 867/4 Z TORX 6X152
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9S950006
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
6
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Oboustranný
Ne
Značka
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
867/4 Z Bity TORX®, TX 6 x 152 mmPremiové bity pro šrouby TORX® s vnitřním závitem. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S950006
EAN
4013288038432
UBB
500643456840
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05328448001