text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 40X89


867/4 Z Bity TORX®, TX 40 x 89 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 3W750423
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 40
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 40 x 89 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W750423
EAN 4013288030719
UBB 500643462459
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060192001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.