Bity
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
1Q889125
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
WERA 867/4 Z TORX 27X50
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1Q889125
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
27
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Oboustranný
Ne
Značka
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
867/4 Z Bity TORX®, TX 27 x 50 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q889125
EAN
4013288030641
UBB
500643461048
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05060136001