Bity
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
7V335773
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
WERA 867/4 Z TORX 27X152
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7V335773
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
27
Šroubový systém
Jiný
Celková délka (mm)
152
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Oboustranný
Ne
Značka
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
867/4 Z Bity TORX®, TX 27 x 152 mmPremiové bity pro nástrčné šrouby TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodné pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6.3.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V335773
EAN
4013288030665
UBB
500643461469
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
05060200001