text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 25X152


Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Objednací číslo 0W176672
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 25
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W176672
EAN 4013288030634
UBB 500643460883
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060199001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.