text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Objednací číslo 2A616703
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 20
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060198001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.