Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2S467892
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
Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2S467892
L (mm)
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
50
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tloušťka čepele (mm)
4
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
L (mm)
50
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
50
Velikost (TX)
10
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tloušťka čepele (mm)
4
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Jiný
Type
Torx Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2S467892
EAN
4013288226754
UBB
500731707922
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05060506001